VS COR Flex hoekkastschuifbeslag
Hoekkastschuifbeslag VS COR Flex
HOEKKASTZW.BESL.-FLEXCOR-LAVA-1000MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met zelfintrekkend mechanisme en geïntegreerde demping in beide geleiders
- Eenvoudige installatie met behulp van een installatiesjabloon, zodat er geen metingen nodig zijn
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor kastbreedte | 1000 mm, 1200 mm |
Geschikt voor minimale deurbreedte | 495 mm |
Minimale inwendige inbouwhoogte | 530 mm |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 480 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Antraciet |