Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

VS COR FOLD raccord carrousel coulissant pour meuble d'angle

Rac. carrousel coul. pr armoire angle VS COR Fold
WARI CORNER PREMEA DROIT

Art. N° 0683730353

EAN 4058794219555

Prix affichés aux clients après connexion
VS COR FOLD raccord carrousel coulissant pour meuble d'angle

Art. N° 0683730353
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
Les paniers avant sortent du meuble et s'ouvrent automatiquement à l'ouverture de la porte. Facilite l'accès sans restriction aux paniers arrière.

Avantages de l'installation :


  • Facile à poser au sol et sur les parois latérales

  • Les pièces sont montées individuellement sans outils

  • Post-équipement facile


Avantages d'utilisation :


  • Accès optimal et aperçu de tous les paniers lorsque la porte est ouverte

  • Fermeture élégante et silencieuse grâce à l'amortissement intégré

  • La hauteur de chaque panier peut être ajustée facilement, ce qui permet d'adapter le raccord métallique aux besoins de l'utilisateur à tout moment
Indication

Délai de livraison : environ 5 jours ouvrables après réception de la commande

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur d'armoire min.

900 mm

Convient pour une largeur de porte min.

450 mm

Sens d'ouverture

Pivotant à droite

Profondeur d'installation de dégagement min.

485 mm

Hauteur d'installation de dégagement min.

530 mm

Réglage de hauteur

+/- 3mm

Réglage latéral

+/- 3mm

Réglage de l'inclinaison

+/- 3mm

Nombre de paniers

4

Capacité de levage de l'avant

8 kg

Capacité de charge de l'armoire

9,5 kg

Version de cage

Premea

Matière

Acier / bois

Finition

Chromé

Couleur

Blanc

VS COR FOLD raccord carrousel coulissant pour meuble d'angle comprenant:
1 x
Raccord pour placard dangle VS COR Fold

CADRE VS COR FOLD OUV DROITE K900R

Description: Lorsque le meuble est ouvert, les paniers avant, qui peuvent être placés à différentes hauteurs, s'ouvrent automatiquement. Cela permet un accès sans restriction aux paniers arrière.
Quantité: 1 x
1 x
Kit de paniers à accrocher VS COR Fold pour raccords de placard dangle

PANIER VS COR FOLD K900 PREMEA

Description:
Premea
Lorsque l'armoire est ouverte, les paniers avant, qui peuvent être placés à différentes hauteurs, s'ouvrent automatiquement, assurant ainsi un accès illimité aux paniers arrière
Quantité: 1 x