Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VS COR FOLD hoekkastcarrousel uittrekbaar

Hoekkastcarrousel uittrekbaar VS COR Fold
HOEKKASTZW.BESL-WARI CORNER-900MM-PREM-R

Art.-nr. 0683730353

EAN 4058794219555

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VS COR FOLD hoekkastcarrousel uittrekbaar

Art.-nr. 0683730353
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
Bij openen van de deur komen de voorste manden automatisch tevoorschijn. Biedt ongehinderde toegang tot de achterste manden.

Montagevoordelen:


  • Eenvoudig te monteren op de bodem en zijkant

  • Individuele onderdelen worden samengesteld zonder gereedschappen

  • Kan eenvoudig achteraf worden gemonteerd


Gebruiksvoordelen:


  • Optimale toegang tot en overzicht over alle manden wanneer de voorkant open is

  • Elegante en stille sluiting dankzij geïntegreerde demping

  • De hoogte van de afzonderlijke manden kan eenvoudig worden aangepast, waardoor de metalen fitting op elk moment kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van de gebruiker
Opmerking

Levertijd: ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. corpusbreedte

900 mm

Geschikt voor minimale deurbreedte

450 mm

Openingsrichting

Zwenkt uit naar rechts

Minimale inwendige inbouwdiepte

485 mm

Minimale inwendige inbouwhoogte

530 mm

Hoogteaanpassing

+/- 3 mm

Zijdelingse aanpassing

+/- 3 mm

Hellinginstelling

+/- 3 mm

Aantal manden

4

Draagvermogen front

8 kg

Belasting van kast

9,5 kg

Mandversie

Premea

Materiaal

Staal/hout

Oppervlakte

Verchroomd

Kleur

Wit

Inclusief VS COR FOLD hoekkastcarrousel uittrekbaar:
1 x
VS COR Fold hoekkastbeslag

HOEKKASTZW.BESL.-WARI CORNER-900-R-FRAME

Omschrijving: Wanneer de kast wordt geopend, komen de voorste manden - die op verschillende hoogten kunnen worden geplaatst - automatisch naar buiten. Dit biedt onbelemmerde toegang tot de achterste manden.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VS COR Fold mandenset voor hoekkastbeslagen

TB-WARI CORNER-MANDEN SET-PREMEA-900MM

Omschrijving:
Premea
Wanneer de kast wordt geopend, openen de voorste manden - die op verschillende hoogte kunnen worden geplaatst - automatisch, waardoor onbeperkte toegang tot de achterste manden wordt gegarandeerd
Hoeveelheid: 1 x