Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VMB465 moduleblok

Moduleblok 30

Art.-nr. 0963560465

EAN 4058794185430

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VMB465 moduleblok

Art.-nr. 0963560465
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
Voorgemonteerd en inbouwklaar

Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen


Zie toewijzingstabel



Bestaande uit:


Onderbouw met aluminium klep


Op een hoogte van 180 mm voor het eenvoudig weghalen van zware onderdelen


Tussenruimte onderbouw: 450 mm


2 laden met aluminium paneel en labelveld


en ingebouwd met één hand te bedienen slot over de volle breedte van de lade


Kofferlade


Geschikt voor ORSY systeemkoffer 8.4.1


2 magazijnrekken met aluminium klep


Voor het eenvoudig uitnemen van gereedschap en kleine onderdelen


Vouwhoogte 105 mm


Aluminium opzetframe



Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating


Lade is belastbaar tot 40 kg; kofferlade is belastbaar tot 20 kg



Inclusief antislipmatten voor laden, magazijnrekken en opzetframe



Inclusief bevestigingsset en tussenschotten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

1112 mm

Hoogte

1010 mm

Diepte

382 mm

Draagvermogen van lade

40 kg

Draagvermogen uittrekbaar element kast

20 kg

Productgewicht (per stuk)

36,000 kg

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd

Materiaal

Staal/aluminium

Moduleblok compatibel met de volgende voertuigfabrikanten/voertuigtypen:
Fabrikant Model/jaar/type van productie Voertuiglengte
(in mm)
Wielbasis (in mm) Geschikt voor bestuurderszijde Geschikt voor passagierszijde
Citroën Nemo vanaf 2008 3864 2513
Citroën Berlingo L1H1 vanaf 2018 4403 2785 x
Citroën Berlingo L2H1 vanaf 2018 4753 2975 x x
Citroën Jumpy L1H1 vanaf 2016 4609 2925
Citroën Jumpy L2H1 vanaf 2016 4959 3275
Citroën Jumpy L3H1 vanaf 2016 5309 3275
Citroën Jumper L1H1 vanaf 2006 4963 3000 x x
Citroën Jumper L1H2 vanaf 2006 4963 3000 x x
Citroën Jumper L2H1 vanaf 2006 5413 3450 x x
Citroën Jumper L2H2 vanaf 2006 5413 3450 x x
Citroën Jumper L3H2 vanaf 2006 5998 4035 x x
Citroën Jumper L3H3 vanaf 2006 5998 4035 x x
Citroën Jumper L4H2 vanaf 2006 6363 4035 L x x
Citroën Jumper L4H3 vanaf 2006 6363 4035 L x x
Dacia Dokker Express met scheidingsrooster vanaf 2013 4363 2810 x
Dacia Dokker Express met scheidingswand vanaf 2013 4363 2810 x
Fiat Doblo Cargo L1H1 vanaf 2018 4406 2755 x
Fiat Doblo Cargo Maxi L2H1 vanaf 2018 4756 3105 x x
Fiat Fiorino vanaf 2008 3864 2513
Fiat Talento L1H1 vanaf 2016 met vleugeldeuren 4998 3098 x x
Fiat Talento L1H2 vanaf 2016 met vleugeldeuren 4998 3098 x x
Fiat Talento L2H1 vanaf 2016 met vleugeldeuren 5398 3498 x x
Fiat Talento L2H2 vanaf 2016 met vleugeldeuren 5398 3498 x x
Fiat Talento L1H1 vanaf 2016 met achterklep 4998 3098 x x
Fiat Talento L2H1 vanaf 2016 met achterklep 5398 3498 x x
Fiat Ducato L1H1 vanaf 2006 4963 3000 x x
Fiat Ducato L1H2 vanaf 2006 4963 3000 x x
Fiat Ducato L2H1 vanaf 2006 5413 3450 x x
Fiat Ducato L2H2 vanaf 2006 5413 3450 x x
Fiat Ducato L4H2 vanaf 2006 5998 4035 x x
Fiat Ducato L4H3 vanaf 2006 5998 4035 x x
Fiat Ducato L5H2 vanaf 2006 6363 4035 L x x
Fiat Ducato L5H3 vanaf 2006 6363 4035 L x x
Ford Connect L1H1 vanaf 2014 4420 2662
Ford Connect L2H1 vanaf 2014 4820 3062
Ford Courier H1 met scheidingsrooster vanaf 2014 4157 2489 x
Ford Courier H1 met scheidingswand vanaf 2014 4157 2489 x
Ford Custom L1H1 vanaf 2012 4972 2933 x x
Ford Custom L1H2 vanaf 2012 4972 2933 x x
Ford Custom L2H1 vanaf 2012 5340 3300 x x
Ford Custom L2H2 vanaf 2013 5340 3300 x x
Ford Transit L2H2 vóór vanaf 2014 5531 3300 x x
Ford Transit L2H3 vóór vanaf 2014 5531 3300 x x
Ford Transit L2H2 achter vanaf 2014 5531 3300 x x
Ford Transit L2H3 achter vanaf 2014 5531 3300 x x
Ford Transit L3H2 vóór vanaf 2014 5981 3750 x x
Ford Transit L3H3 vóór vanaf 2014 5981 3750 x x
Ford Transit L3H2 achter vanaf 2014 5981 3750 x x
Ford Transit L3H3 achter vanaf 2014 5981 3750 x x
Ford Transit L4H3 achter vanaf 2014 6704 3750J x x
Hyundai H350 L2H2 vanaf 2015 5515 3435 x x
Hyundai H350 L3H2 vanaf 2015 6195 3670 x x
Iveco Daily L1H1 vanaf 2014 5040 3000 x x
Iveco Daily L2H1 vanaf 2014 5560 3520 x x
Iveco Daily L2H2 vanaf 2014 5560 3520 x x
Iveco Daily L3H2 vanaf 2014 5950 3520L x x
Iveco Daily L4H2 vanaf 2014 7130 4100 x x
Iveco Daily L4H3 vanaf 2014 7130 4100 x x
Iveco Daily L5H3 vanaf 2014 7500 4100L x x
MAN TGE nieuw, middellang standaarddak, voorwielaandrijving vanaf 2017 5986 3640 x x
MAN TGE nieuw, middellang, hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 5986 3640 x x
MAN TGE nieuw, lang, hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 6836 4490 x x
MAN TGE nieuw, lang superhoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 6836 4490 x x
MAN TGE nieuw, lang, extra hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 7391 4490L x x
MAN TGE nieuw lang, extra superhoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 7391 4490L x x
MAN TGE nieuw, middellang standaarddak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 5986 3640 x x
MAN TGE nieuw, middellang, hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 5986 3640 x x
MAN TGE nieuw, lang, hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 6836 4490 x x
MAN TGE nieuw lang extra hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 7391 4490L x x
MAN TGE nieuw lang, extra superhoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 7391 4490L x x
Mercedes-Benz Citan kort vanaf 2012 3937 2313
Mercedes-Benz Citan lang vanaf 2012 4321 2697
Mercedes-Benz Citan extra lang vanaf 2012 4705 3081
Mercedes-Benz Vito compact L1H1 vanaf 2014 4895 3200 x
Mercedes-Benz Vito lang L2H1 vanaf 2014 5140 3200L x x
Mercedes-Benz Vito extra lang L3H1 vanaf 2014 5370 3430 x x
Mercedes-Benz Sprinter compact A1H1 achterwielaandrijving vanaf 2018 5267 3250 x x
Mercedes-Benz Sprinter compact A1H2 achterwielaandrijving vanaf 2018 5267 3250 x x
Mercedes-Benz Sprinter standaard A2H1 achterwielaandrijving vanaf 2018 5932 3665 x x
Mercedes-Benz Sprinter standaard A2H2 achterwielaandrijving vanaf 2018 5932 3665 x x
Mercedes-Benz Sprinter lang A3H2 achterwielaandrijving vanaf 2018 6967 4325 x x
Mercedes-Benz Sprinter extra lang A4H2 achterwielaandrijving vanaf 2018 7367 4325 x x
Mercedes-Benz Sprinter compact standaarddak A1H1 voorwielaandrijving vanaf 2018 5267 3259 x x
Mercedes-Benz Sprinter compact hoog dak A1H2 voorwielaandrijving vanaf 2018 5267 3259 x x
Mercedes-Benz Sprinter standaard, standaard dak, A2H1 voorwielaandrijving vanaf 2018 5932 3924 x x
Mercedes-Benz Sprinter standaard hoog dak A2H2 voorwielaandrijving vanaf 2018 5932 3924 x x
Nissan NV200 H1 vanaf 2009 4400 2725 x
Nissan NV250 L1 vanaf 2019 4321 2697
Nissan NV250 L2 vanaf 2019 4705 3081
Nissan NV300 L1H1 vanaf 2014 met vleugeldeuren 4998 3098 x x
Nissan NV300 L1H2 vanaf 2014 met vleugeldeuren 4998 3098 x x
Nissan NV300 L2H1 vanaf 2014 met vleugeldeuren 5398 3498 x x
Nissan NV300 L2H2 vanaf 2014 met vleugeldeuren 5398 3498 x x
Nissan NV300 L1H1 vanaf 2014 met achterklep 4998 3098 x x
Nissan NV300 L2H1 vanaf 2014 met achterklep 5398 3498 x x
Nissan NV400 L1 H1 vanaf 2010 5048 3182 x x
Nissan NV400 L2 H2 vóór vanaf 2010 5548 3682 x x
Nissan NV400 L3 H2 vóór vanaf 2010 6198 4332 x x
Nissan NV400 L3 H2 achter vanaf 2010 6198 3682 x x
Nissan NV400 L3 H2 achter aftakas vanaf 2010 6198 3682 x x
Nissan NV400 L4 H2 achter vanaf 2010 6848 4332 x x
Nissan NV400 L4 H2 achter aftakas vanaf 2010 6848 4332 x x
Opel/Vauxhall Combo L1 H1 vanaf 2018 4403 2780 x
Opel/Vauxhall Combo L2H1 vanaf 2018 4753 2975 x x
Opel/Vauxhall Vivaro L1H1 vanaf 2014 met vleugeldeuren 4998 3098 x x
Opel/Vauxhall Vivaro L1H2 vanaf 2014 met vleugeldeuren 4998 3098 x x
Opel/Vauxhall Vivaro L2H1 vanaf 2014 met vleugeldeuren 5398 3498 x x
Opel/Vauxhall Vivaro L2H2 vanaf 2014 met vleugeldeuren 5398 3498 x x
Opel/Vauxhall Vivaro L1H1 vanaf 2014 met achterklep 4998 3098 x x
Opel/Vauxhall Vivaro L2H1 vanaf 2014 met achterklep 5398 3498 x x
Opel/Vauxhall Vivaro Cargo L1H1 vanaf 2019 4609 2925
Opel/Vauxhall Vivaro Cargo L2H1 vanaf 2019 4959 3275
Opel/Vauxhall Vivaro Cargo L3H1 vanaf 2019 5309 3275
Opel/Vauxhall Movano L1 H1 vanaf 2010 5048 3182 x x
Opel/Vauxhall Movano L2 H2 vóór vanaf 2010 5548 3682 x x
Opel/Vauxhall Movano L3 H2 vóór vanaf 2010 6198 4332 x x
Opel/Vauxhall Movano L3 H2 achter vanaf 2010 6198 3682 x x
Opel/Vauxhall Movano L3 H2 achter aftakas vanaf 2010 6198 3682 x x
Opel/Vauxhall Movano L4 H2 achter vanaf 2010 6848 4332 x x
Opel/Vauxhall Movano L4 H2 achter aftakas vanaf 2010 6848 4332 x x
Peugeot Bipper vanaf 2008 3864 2513
Peugeot Partner L1H1 vanaf 2018 4403 2780 x
Peugeot Partner L2H1 vanaf 2018 4753 2975 x x
Peugeot Expert L1H1 vanaf 2016 4609 2925
Peugeot Expert L2H1 vanaf 2016 4959 3275
Peugeot Expert L3H1 vanaf 2016 5309 3275
Peugeot Boxer L1H1 vanaf 2006 4963 3000 x x
Peugeot Boxer L1H2 vanaf 2006 4963 3000 x x
Peugeot Boxer L2H1 vanaf 2006 5413 3450 x x
Peugeot Boxer L2H2 vanaf 2006 5413 3450 x x
Peugeot Boxer L3H2 vanaf 2006 5998 4035 x x
Peugeot Boxer L3H3 vanaf 2006 5998 4035 x x
Peugeot Boxer L4H2 vanaf 2006 6363 4035 L x x
Peugeot Boxer L4H3 vanaf 2006 6363 4035 L x x
Renault Kangoo Compact L1H1 met scheidingsrooster vanaf 2012 3829 2313
Renault Kangoo Compact L1H1 met scheidingswand vanaf 2012 3829 2313
Renault Kangoo L2H1 met scheidingsrooster vanaf 2008 4213 2697
Renault Kangoo L2H1 met scheidingswand vanaf 2008 4213 2697
Renault Kangoo Maxi L3H1 vanaf 2010 4597 3081
Renault Trafic L1H1 met vleugeldeuren vanaf 2014 4998 3098 x x
Renault Trafic L1H2 met vleugeldeuren vanaf 2014 4998 3098 x x
Renault Trafic L2H1 met vleugeldeuren vanaf 2014 5398 3498 x x
Renault Trafic L2H2 met vleugeldeuren vanaf 2014 5398 3498 x x
Renault Trafic L1H1 met achterklep vanaf 2014 4998 3098 x x
Renault Trafic L2H1 met achterklep vanaf 2014 5398 3498 x x
Renault Master L1 H1 vanaf 2010 5048 3182 x x
Renault Master L2 H2 vóór vanaf 2010 5548 3682 x x
Renault Master L3 H2 vóór vanaf 2010 6198 4332 x x
Renault Master L3 H2 achter vanaf 2010 6198 3682 x x
Renault Master L3 H2 achter aftakas vanaf 2010 6198 3682 x x
Renault Master L4 H2 achter vanaf 2010 6848 4332 x x
Renault Master L4 H2 achter aftakas vanaf 2010 6848 4332 x x
Toyota ProAce CITY L1H1 vanaf 2020 4403 2780 x
Toyota ProAce CITY L2H1 vanaf 2020 4753 2975 x x
Toyota ProAce Compact vanaf 2016 4609 2925
Toyota ProAce L1 vanaf 2016 4959 3275
Toyota ProAce L2 vanaf 2016 5309 3275
Volkswagen Caddy L1H1 vanaf 2004 4405 2682
Volkswagen Caddy Maxi L2H1 vanaf 2007 4875 3002
Volkswagen Caddy 5 L1H1 vanaf 2020 4500 2755
Volkswagen Caddy 5 Maxi L2H1 vanaf 2020 4853 2970
Volkswagen T6 L1H1 vanaf 2015 4892 3000 x x
Volkswagen T6 L2H1 vanaf 2015 5292 3400 x x
Volkswagen T6.1 L1H1 vanaf 2019 4892 3000 x x
Volkswagen T6.1 L2H1 vanaf 2019 5292 3400 x x
Volkswagen Crafter middellang standaarddak, voorwielaandrijving vanaf 2017 5986 3640 x x
Volkswagen Crafter middellang, hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 5986 3640 x x
Volkswagen Crafter lang, hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 6836 4490 x x
Volkswagen Crafter lang, superhoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 6836 4490 x x
Volkswagen Crafter lang, extra hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 7391 4490L x x
Volkswagen Crafter lang, extra superhoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 7391 4490L x x
Volkswagen Crafter middellang standaarddak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 5986 3640 x x
Volkswagen Crafter middellang, hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 5986 3640 x x
Volkswagen Crafter lang, hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 6836 4490 x x
Volkswagen Crafter lang, extra hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 7391 4490L x x
Volkswagen Crafter lang, extra superhoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 7391 4490L x x

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie