Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VMB412 moduleblok

Moduleblok 12
MOD.BLOK -V-SYSTEM-VMB412

Art.-nr. 0963560412

EAN 4053479018454

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VMB412 moduleblok

Art.-nr. 0963560412
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
Voorgemonteerd en inbouwklaar

Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen


Zie toewijzingstabel



Bestaande uit:


Onderbouw met aluminium klep


Op een hoogte van 180 mm voor het eenvoudig weghalen van zware onderdelen


Tussenruimte onderbouw: 360 mm


2 magazijnrekken met aluminium klep


Voor het eenvoudig uitnemen van gereedschap en kleine onderdelen


Klephoogte: 105 mm elk


Legbord


Voor veilig opbergen van gereedschappen en koffers


Magazijnbakkenrek


Met 7 magazijnbakken (maat 1)


Voor overzichtelijke opslag van kleine onderdelen


Aluminium opzetframe



Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating



Inclusief antislipmatten voor magazijnrekken en opzetframe



Inclusief bevestigingsset en tussenschotten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

VMB412

Breedte

1390 mm

Hoogte

1040 mm

Diepte

382 mm

Productgewicht (per stuk)

36,300 kg

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd

Materiaal

Aluminium, staal

Moduleblok compatibel met de volgende voertuigfabrikanten/voertuigtypen:
Fabrikant Model/jaar/type van productie Voertuiglengte
(in mm)
Wielbasis
(in mm)
Bestuurderszijde Passagierszijde
Citroën Nemo vanaf 2008 3864 2513
Berlingo L1H1 vanaf 2018 4403 2785
Berlingo L2H1 vanaf 2018 4753 2975
Jumpy L1H1 vanaf 2016 4609 2925
Jumpy L2H1 vanaf 2016 4959 3275
Jumpy L3H1 vanaf 2016 5309 3275
Jumper L1H1 vanaf 2006 4963 3000 x x
Jumper L1H2 vanaf 2006 4963 3000 x x
Jumper L2H1 vanaf 2006 5413 3450 x x
Jumper L2H2 vanaf 2006 5413 3450 x x
Jumper L3H2 vanaf 2006 5998 4035 x x
Jumper L3H3 vanaf 2006 5998 4035 x x
Jumper L4H2 vanaf 2006 6363 4035 L x x
Jumper L4H3 vanaf 2006 6363 4035 L x x
Dacia Dokker Express met scheidingsrooster vanaf 2013 4363 2810
Dokker Express met scheidingswand vanaf 2013 4363 2810
Fiat Doblo Cargo L1H1 vanaf 2018 4406 2755
Doblo Cargo Maxi L2H1 vanaf 2018 4756 3105
Fiorino vanaf 2008 3864 2513
Talento L1H1 vanaf 2016 met vleugeldeuren 4998 3098 x
Talento L1H2 vanaf 2016 met vleugeldeuren 4998 3098 x
Talento L2H1 vanaf 2016 met vleugeldeuren 5398 3498 x x
Talento L2H2 vanaf 2016 met vleugeldeuren 5398 3498 x x
Talento L1H1 vanaf 2016 met achterklep 4998 3098 x
Talento L2H1 vanaf 2016 met achterklep 5398 3498 x x
Scudo L1H1 vanaf 2021 4609 2925
Scudo L2H1 vanaf 2021 4959 3275
Scudo L3H1 vanaf 2021 5309 3275
Ducato L1H1 vanaf 2006 4963 3000 x x
Ducato L1H2 vanaf 2006 4963 3000 x x
Ducato L2H1 vanaf 2006 5413 3450 x x
Ducato L2H2 vanaf 2006 5413 3450 x x
Ducato L4H2 vanaf 2006 5998 4035 x x
Ducato L4H3 vanaf 2006 5998 4035 x x
Ducato L5H2 vanaf 2006 6363 4035 L x x
Ducato L5H3 vanaf 2006 6363 4035 L x x
Ford Connect L1H1 vanaf 2014 4420 2662
Connect L2H1 vanaf 2014 4820 3062
Courier H1 met scheidingsrooster vanaf 2014 4157 2489
Courier H1 met scheidingswand vanaf 2014 4157 2489
Custom L1H1 vanaf 2012 4972 2933 x
Custom L1H2 vanaf 2012 4972 2933 x
Custom L2H1 vanaf 2012 5340 3300 x x
Custom L2H2 vanaf 2013 5340 3300 x x
Transit L2H2 vóór vanaf 2014 5531 3300 x x
Transit L2H3 vóór vanaf 2014 5531 3300 x x
Transit L2H2 achter vanaf 2014 5531 3300 x x
Transit L2H3 achter vanaf 2014 5531 3300 x x
Transit L3H2 vóór vanaf 2014 5981 3750 x x
Transit L3H3 vóór vanaf 2014 5981 3750 x x
Transit L3H2 achter vanaf 2014 5981 3750 x x
Transit L3H3 achter vanaf 2014 5981 3750 x x
Transit L4H3 achter vanaf 2014 6704 3750J x x
Hyundai H350 L2H2 vanaf 2015 5515 3435 x x
H350 L3H2 vanaf 2015 6195 3670 x x
Iveco Daily L1H1 vanaf 2014 5040 3000 x x
Daily L2H1 vanaf 2014 5560 3520 x x
Daily L2H2 vanaf 2014 5560 3520 x x
Daily L3H2 vanaf 2014 5950 3520L x x
Daily L4H2 vanaf 2014 7130 4100 x x
Daily L4H3 vanaf 2014 7130 4100 x x
Daily L5H3 vanaf 2014 7500 4100L x x
MAN TGE nieuw, middellang standaarddak, voorwielaandrijving vanaf 2017 5986 3640 x*
TGE nieuw, middellang, hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 5986 3640 x*
TGE nieuw, lang, hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 6836 4490 x*
TGE nieuw, lang superhoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 6836 4490 x*
TGE new long plus, hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 7391 4490L x*
TGE new long plus, superhoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 7391 4490L x*
TGE nieuw, middellang standaarddak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 5986 3640 x x
TGE nieuw, middellang, hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 5986 3640 x x
TGE nieuw, lang, hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 6836 4490 x x
TGE new long plus, hoog dak, achterwielaandrijving / vierwielaandrijving vanaf 2018 7391 4490L x x
TGE new long plus, superhoog dak, achterwielaandrijving / vierwielaandrijving vanaf 2018 7391 4490L x x
Mercedes-Benz Citan kort vanaf 2012 3937 2313
Citan lang vanaf 2012 4321 2697
Citan extra lang vanaf 2012 4705 3081
Citan L1H1 vanaf 2021 4498 2716
Vito compact L1H1 vanaf 2014 4895 3200 x
Vito lang L2H1 vanaf 2014 5140 3200L x
Vito extra lang L3H1 vanaf 2014 5370 3430 x x
Sprinter compact A1H1 achterwielaandrijving vanaf 2018 5267 3250 x x
Sprinter compact A1H2 achterwielaandrijving vanaf 2018 5267 3250 x x
Sprinter standaard A2H1 achterwielaandrijving vanaf 2018 5932 3665 x x
Sprinter standaard A2H2 achterwielaandrijving vanaf 2018 5932 3665 x x
Sprinter lang A3H2 achterwielaandrijving vanaf 2018 6967 4325 x x
Sprinter extra lang A4H2 achterwielaandrijving vanaf 2018 7367 4325 x x
Sprinter compact standaarddak A1H1 voorwielaandrijving vanaf 2018 5267 3259
Sprinter compact hoog dak A1H2 voorwielaandrijving vanaf 2018 5267 3259
Sprinter standaard, standaard dak, A2H1 voorwielaandrijving vanaf 2018 5932 3924 x*
Sprinter standaard hoog dak A2H2 voorwielaandrijving vanaf 2018 5932 3924 x*
Nissan NV200 H1 vanaf 2009 4400 2725
Townstar L1 vanaf 2021 4498 2716
NV250 L1 vanaf 2019 4321 2697
NV250 L2 vanaf 2019 4705 3081
NV300 L1H1 vanaf 2014 met vleugeldeuren 4998 3098 x
NV300 L1H2 vanaf 2014 met vleugeldeuren 4998 3098 x
NV300 L2H1 vanaf 2014 met vleugeldeuren 5398 3498 x x
NV300 L2H2 vanaf 2014 met vleugeldeuren 5398 3498 x x
NV300 L1H1 vanaf 2014 met achterklep 4998 3098 x
NV300 L2H1 vanaf 2014 met achterklep 5398 3498 x x
NV400 L1 H1 vanaf 2010 5048 3182
NV400 L2 H2 vóór vanaf 2010 5548 3682 x*
NV400 L3 H2 vóór vanaf 2010 6198 4332 x*
NV400 L3 H2 achter vanaf 2010 6198 3682 x x
NV400 L3 H2 achter aftakas vanaf 2010 6198 3682 x x
NV400 L4 H2 achter vanaf 2010 6848 4332 x x
NV400 L4 H2 achter aftakas vanaf 2010 6848 4332 x x
Opel/Vauxhall Combo L1 H1 vanaf 2018 4403 2780
Combo L2H1 vanaf 2018 4753 2975
Vivaro L1H1 vanaf 2014 met vleugeldeuren 4998 3098 x
Vivaro L1H2 vanaf 2014 met vleugeldeuren 4998 3098 x
Vivaro L2H1 vanaf 2014 met vleugeldeuren 5398 3498 x x
Vivaro L2H2 vanaf 2014 met vleugeldeuren 5398 3498 x x
Vivaro L1H1 vanaf 2014 met achterklep 4998 3098 x
Vivaro L2H1 vanaf 2014 met achterklep 5398 3498 x x
Vivaro Cargo L1H1 vanaf 2019 4609 2925
Vivaro Cargo L2H1 vanaf 2019 4959 3275
Vivaro Cargo L3H1 vanaf 2019 5309 3275
Movano L1 H1 vanaf 2010 5048 3182
Movano L2 H2 vóór vanaf 2010 5548 3682 x*
Movano L3 H2 vóór vanaf 2010 6198 4332 x*
Movano L3 H2 achter vanaf 2010 6198 3682 x x
Movano L3 H2 achter aftakas vanaf 2010 6198 3682 x x
Movano L4 H2 achter vanaf 2010 6848 4332 x x
Movano L4 H2 achter aftakas vanaf 2010 6848 4332 x x
Movano L1H1 vanaf 2021 4963 3000 x x
Movano L1H2 vanaf 2021 4963 3000 x x
Movano L2H1 vanaf 2021 5413 3450 x x
Movano L2H2 vanaf 2021 5413 3450 x x
Movano L4H2 vanaf 2021 5998 4035 x x
Movano L4H3 vanaf 2021 5998 4035 x x
Movano L5H2 vanaf 2021 6363 4035 L x x
Movano L5H3 vanaf 2021 6363 4035 L x x
Peugeot Bipper vanaf 2008 3864 2513
Partner L1H1 vanaf 2018 4403 2780
Partner L2H1 vanaf 2018 4753 2975
Expert L1H1 vanaf 2016 4609 2925
Expert L2H1 vanaf 2016 4959 3275
Expert L3H1 vanaf 2016 5309 3275
Boxer L1H1 vanaf 2006 4963 3000 x x
Boxer L1H2 vanaf 2006 4963 3000 x x
Boxer L2H1 vanaf 2006 5413 3450 x x
Boxer L2H2 vanaf 2006 5413 3450 x x
Boxer L3H2 vanaf 2006 5998 4035 x x
Boxer L3H3 vanaf 2006 5998 4035 x x
Boxer L4H2 vanaf 2006 6363 4035 L x x
Boxer L4H3 vanaf 2006 6363 4035 L x x
Renault Kangoo Compact L1H1 met scheidingsrooster vanaf 2012 3829 2313
Kangoo Compact L1H1 met scheidingswand vanaf 2012 3829 2313
Kangoo L2H1 met scheidingsrooster vanaf 2008 4213 2697
Kangoo L2H1 met scheidingswand vanaf 2008 4213 2697
Kangoo Maxi L3H1 vanaf 2010 4597 3081
Kangoo L1H1 met scheidingswand vanaf 2021 4487 2716
Kangoo L1H1 met scheidingsrooster vanaf 2021 4487 2716
Express met scheidingsrooster vanaf 2021 4363 2810
Express met scheidingswand vanaf 2021 4363 2810
Trafic L1H1 met vleugeldeuren vanaf 2014 4998 3098 x
Trafic L1H2 met vleugeldeuren vanaf 2014 4998 3098 x
Trafic L2H1 met vleugeldeuren vanaf 2014 5398 3498 x x
Trafic L2H2 met vleugeldeuren vanaf 2014 5398 3498 x x
Trafic L1H1 met achterklep vanaf 2014 4998 3098 x
Trafic L2H1 met achterklep vanaf 2014 5398 3498 x x
Master L1 H1 vanaf 2010 5048 3182
Master L2 H2 vóór vanaf 2010 5548 3682 x*
Master L3 H2 vóór vanaf 2010 6198 4332 x*
Master L3 H2 achter vanaf 2010 6198 3682 x x
Master L3 H2 achter aftakas vanaf 2010 6198 3682 x x
Master L4 H2 achter vanaf 2010 6848 4332 x x
Master L4 H2 achter aftakas vanaf 2010 6848 4332 x x
Toyota ProAce CITY L1H1 vanaf 2020 4403 2780
ProAce CITY L2H1 vanaf 2020 4753 2975
ProAce Compact vanaf 2016 4609 2925
ProAce L1 vanaf 2016 4959 3275
ProAce L2 vanaf 2016 5309 3275
Volkswagen Caddy L1H1 vanaf 2004 4405 2682
Caddy Maxi L2H1 vanaf 2007 4875 3002
Caddy5 L1H1 vanaf 2020 4500 2755
Caddy5maxi L2H1 vanaf 2020 4853 2970
T6 L1H1 vanaf 2015 4892 3000
T6 L2H1 vanaf 2015 5292 3400
T6.1 L1H1 vanaf 2019 4892 3000
T6.1 L2H1 vanaf 2019 5292 3400
Crafter middellang standaarddak, voorwielaandrijving vanaf 2017 5986 3640 x*
Crafter middellang, hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 5986 3640 x*
Crafter lang, hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 6836 4490 x*
Crafter lang, superhoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 6836 4490 x*
Crafter long plus, hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 7391 4490L x*
Crafter long plus, superhoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 7391 4490L x*
Crafter middellang standaarddak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 5986 3640 x x
Crafter middellang, hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 5986 3640 x x
Crafter lang, hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 6836 4490 x x
Crafter long plus, hoog dak, achterwielaandrijving / vierwielaandrijving vanaf 2018 7391 4490L x x
Crafter long plus, superhoog dak, achterwielaandrijving / vierwielaandrijving vanaf 2018 7391 4490L x x
*Past tussen tussenschot en wielkast

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie