Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VLB 200 3-D deurscharnier

Deurscharnier VLB 200 3-D

Art.-nr. 0687380202

EAN 4099618242724

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VLB 200 3-D deurscharnier

Art.-nr. 0687380202
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
Verborgen deurscharnier voor verzonken deuren tot 200 kg
  • De scharnieren worden in het blok/blinde kozijn/houten omwikkelkozijn/stalen kozijn en de deur gefreesd en zijn niet zichtbaar wanneer de deur is gesloten

  • In drie richtingen verstelbaar zonder demontage van de deurvleugel.

  • De getande klemplaten voorkomen betrouwbaar ongewenste hoogteaanpassing

  • Onderhoudsvrij
Opmerking

Voor het aanbrengen van de scharnieren zijn een freesgeleider, een frees met een diameter van 16 mm (niet in productassortiment) en een aanslagring met een diameter van 22 mm (niet in productassortiment) vereist.



Wanneer de scharnieren worden bevestigd aan houten holle kozijnen, zijn losse bevestigingsplaten vereist.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor brandwerende en geluiddichte deuren


Geschikt voor stompe objectdeuren aan houten blokkozijnen, houten holle kozijnen, stalen en aluminium kozijnen.

Geschikt voor

Stompe houten deuren

Materiaal behuizing

ALU/ST

Materiaal deksel

0 - Niet van toepassing

Kleur

Zilver F1

Oppervlakte

Gelakt

DIN-richting

DIN R/L

Zijdelingse aanpassing

+/- 3 mm

Hoogteaanpassing

+/- 3 mm

Drukaanpassing

+/- 1 mm

Geïntegreerde beveiliging scharnierzijde

Nee

Draagvermogen bij 2 scharnieren

200 kg

Openingshoek

180 graden

Normering

EN 1935

Scharnierklasse

14

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Bouwproduct

Ja

Milieuproductdeclaratie

Nee

Classificatiesleutel conform DIN EN 1935: 2002, ETA-17/0328
4 7 7 1
EI30 (minimum)
1 4 1 14

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie