Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

VIS WÜPLAST TCB inox A2 brut PZ WN 1411 WN 1411, A2 acier austénitique

VIS WÜPLAST TCB inox A2 brut PZ WN 1411
VIS-PLA-TCB-EMB-W1411-Z2-A2-4X10

Art. N° 42234 10

EAN 4050382576682

Prix affichés aux clients après connexion
VIS WÜPLAST TCB inox A2 brut PZ WN 1411 WN 1411, A2 acier austénitique

Art. N° 42234 10

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour thermoplastiques

Angle de 30°


  • Réduction des contraintes radiales

Aucune détérioration du bossage de la vis


  • Chevauchement plus important des flancs du filetage

Forces d'extraction plus importantes



Pas de filetage


  • Haute capacité autofreinante

Réduit le risque de desserrage des raccords


  • Préservation du matériau

Capacité de charge du raccord plus élevée



Diamètre d'âme à empreinte cruciforme


  • Pas d'endommagement du matériau

Sécurité de processus accrue


  • Faibles couples de serrage

Raccord vissé plus fiable



Surfaces de haute qualité


  • Surfaces sans chrome (VI)

  • Résistance à la corrosion élevée
Indication

Les vis WÜPLAST ne sont conformes à la classe de résistance 10.9 définie dans la norme DIN EN ISO 898-1 que de façon limitée. En effet, la géométrie des vis ne permet pas de tester et d'appliquer toutes les exigences selon ladite norme.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

4 mm

Longueur (l1)

10 mm

Diamètre de tête (dk)

8 mm

Hauteur de tête (k1)

2,62 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Empreinte intérieure

Z2

Autre norme

Norme d'entreprise

Design

Avec bride

Forme de tête

Tête plate à bride

Type de filetage

Filetage de vis en plastique

Longueur de tige (a)

2 mm

Pas

1,79 mm