Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VHM spiraalboor, interne koeling

VHM spiraalboor WN 16 N IK TiAlN-UV

Art.-nr. 5443002050

EAN 4055375910986

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VHM spiraalboor, interne koeling

Art.-nr. 5443002050
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
Met interne koelkanalen voor universeel gebruik en aanzienlijke boordieptes tot 16xd. 4 snijkanten voor een zeer grote uitlijnnauwkeurigheid en stabilisatie van de boor, voor zeer grote boordieptes en nauwkeurige en accurate boorgaten. Speciale verspaning voor een optimale spaanbreuk, een grote centreernauwkeurigheid en geringe snijkrachten.

TiAlN-S coating


Speciale coating voor maximale snijprestaties

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productcode

6777

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Koper, Messing, Aluminium

Normering

CS

Uitvoering

Extra lang

Oppervlakte

TiAlN-S

Max. boordiepte (D)

16xD

Snijmateriaal

VHM

Aantal geleidende afschuiningen

4 st

Punthoek

135 graden

Aantal messen

2 st

Koelmiddeltoevoer

Intern

Diameter (d1)

12,0 mm

Schachtvorm

Cilindrisch DIN 6535-HA

Lengte (l1)

265 mm

Spaangroeflengte (l2)

215 mm

Tolerantie van de snijranddiameter

h7

Schachtdiameter (d2)

12 mm

Tolerantie van schachtdiameter

h6

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Koper, Messing, Aluminium

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie