Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VHM frees SPEEDCUT aluminium extra lang XL-HA

VHM frees SPEEDCUT aluminium extra lang XL-HA

Art.-nr. 5443300971

EAN 4055375918869

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VHM frees SPEEDCUT aluminium extra lang XL-HA

Art.-nr. 5443300971
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
Ideal for working with aluminium materials (cast and wrought aluminium alloys). Core taper for maximum stability, optimal chip flow with optimised production grinding process, producing extremely smooth surfaces. Maximum chipping rates and optimal surface quality with unique cutting geometry.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productcode

7220

Te bewerken materiaal

Aluminium, Koper, Messing, Kunststof

Diameter (d1)

3 mm

Schachtdiameter (d2)

6 mm

Vrije diameter (d3)

2,8 mm

Normering

CS

Constructielengte

Extra lang

Schachtvorm

Cilindrisch DIN 6535-HA

Snijmateriaal

VHM

Oppervlakte

Blank

Koelmiddeltoevoer

Extern

Draaihoek

34-38°

Lengte (l1)

60 mm

Lengte van de snijkant (l2)

8 mm

Vrije lengte (l3)

18 mm

Aantal messen (Z)

3 st

Hoekafschuining

0,05 mm

Tolerantie van de snijranddiameter

h10

Tolerantie van schachtdiameter

h6

Materiaal subgroep

Aluminium, Koper, Messing, Kunststoffen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie