VHM contourfrees, kunststof, tweelippig
VHM contourfrees W dubbel snijvlak
Art.-nr. 5443301677
EAN 4055375924600
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Productcode 7986
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 7986 |
Te bewerken materiaal | GFK |
Diameter (d1) | 8 mm |
Schachtdiameter (d2) | 8 mm |
Normering | CS |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Snijmateriaal | VHM |
Oppervlakte | Blank |
Koelmiddeltoevoer | Extern |
Lengte (l1) | 63 mm |
Lengte van de snijkant (l2) | 25 mm |
Aantal messen (Z) | 2 st |
Tolerantie van de snijranddiameter | h10 |
Tolerantie van schachtdiameter | h6 |
Materiaal subgroep | GVVK |