Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VHM boorfrees Multi Performance perslucht

VHM boorfrees Multi Performance perslucht
FRS-PUNTLAS-VHM-MULTI-PERFORM.-9X44MM

Art.-nr. 0710199044

EAN 4099618268144

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VHM boorfrees Multi Performance perslucht

Art.-nr. 0710199044
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
De universele, hoogwaardige boorfrees voor het losmaken van puntlassen en alle soorten materiaalverbindingen op alle carrosseriepanelen, inclusief ultrahoogvaste componenten (BTR, BOR, WU-staal enz.) op alle soorten voertuigen, bijv. op A-stijlen, B-stijlen, dorpels enz.

Voor betrouwbaar losmaken van puntlasverbindingen met een ultrahoge sterkte


Innovatieve snijkantgeometrie met een perfecte balans tussen scherpe snijkanten en een hoge stabiliteit



Voor nauwkeurig boren, zelfs bij ruwe puntlassen of gebogen materiaal


Innovatieve vlakgeometrie die de voordelen van een boor en frees perfect combineert



Zeer goede aanbooreigenschappen


Centreerpunt met twee snijkanten boven het midden



Vereist slechts geringe inspanning


Scherp snijkantontwerp



Laag trillingsniveau


Vier snijkanten met extreem ongelijke vrijloophoek



Extreem duurzaam en robuust


Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele VHM puntlasboren



AlTiN meerlaagse slijtvaste coating


  • Extreem hoge hittebestendigheid tot 950 °C

  • Zeer hard en slijtvast (hardheid ca. 3300 HV)

  • Verminderde warmte-inbreng in het plaatwerk (vermijdt uitharden, smelten van lijm en verkleuringen)

  • Meerlaagse coating zorgt voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Voor gebruik in persluchtmachines (bijv. Vario Drill, Spitznagel, enz.)

  • De 9 mm diameter van het gereedschap zorgt voor betrouwbaar boren van de puntlas en zijn verhitte laszone (voordeel boven een diameter van 8 mm). Bovendien is het gemaakte gat niet zo groot dat overmatig vullen nodig is bij het opnieuw monteren van carrosseriedelen (voordeel boven een diameter van 10 mm)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het boren van elk type materiaalverbinding:


  • Boren van puntlasverbindingen

  • Klinknagels afwerken

  • Afzonderlijke lagen boren

  • Wrijvingslassen afwerken

  • Zelftappende plaatschroeven afwerken
Handleiding
  • Volhardmetaal is extreem hard waardoor het zeer bros is en gevoelig is voor breuk als het niet zorgvuldig wordt gehanteerd

  • Stap 1: Verwijder de afdekkap. Klem de boorfrees vast. Controleer de rondloop.

  • Stap 2: Plaats de boorfrees in het midden van de puntlas en laat hem draaien met het hoogste toerental

  • Stap 3: Volledig inboren in de puntlas bij het hoogste toerental

  • De boorfrees mag nooit hard contact maken met het te boren materiaal, mag nooit worden aangestoten en mag nooit vallen

  • Het gebruik van koelsmeermiddel is niet nodig

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie