VEKU 90 glasvezelmat
Glasvezelmat VAKU 90
VAKU90 GLASVEZELMAT
Art.-nr. 089260901
EAN 4045989469031
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoogwaardig versterkingsmateriaal voor toepassing met reparatiehars VAKU 80
- Door inweken in reparatiehars VAKU 80 kan de glasvezelmat gemakkelijk in de gewenste vorm worden gedrapeerd
- Het materiaal is zacht en gemakkelijk te vormen, waardoor het perfect is voor het reconstrueren van bestaande vormen
- Hierdoor wordt de oorspronkelijke sterkte hersteld
Snijd de glasvezelmat 2 cm breder dan het te repareren gebied Breng bij het repareren van carrosseriepanelen altijd roeststopprimer aan. Bij lamineren in combinatie met glasvezelmat VAKU 90 ervoor zorgen dat het product blaasvrij wordt opgebracht. VAKU 80 nat-in-nat in verschillende stappen opbrengen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
Voor grotere gaten of barsten in GVK-delen, zoals bumpers Voor roestgaten en holtes in carrosseriepanelen
- Auto/cargo: In de voertuig-, boten-, carrosserie- en chassisbouw voor het repareren van breuk. Voor het repareren van GVK-delen en voor het herstellen van vorm en stabiliteit.
- Metaal: Kan worden gebruikt in de metaalindustrie voor het repareren en herstellen van GVK-delen, voor de bouw van prototypen en de bouw van boten.
- Hout: niet gebruiken!
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Bereid het betreffende gebied voor met grof schuurpapier. Scheur het glasvezel in vorm. Door te scheuren wordt de overgang tussen meerdere lagen genivelleerd. Lak het gebied dat wordt gerepareerd met reparatiehars VAKU 80, breng de glasvezel aan en week het gebied in met reparatiehars VAKU 80.
Toevoeging verharder | 2 % |
Chemische basis | Glasvezel |
Kleur | Wit |
Breedte | 80 cm |
Basisgewicht per m2 | 300 g |
Min./max. pottijd | 10-15 min |
Voorwaarde pottijd | bij 20 °C |
Min. droogtijd | 60 min |
Voorwaarde droogtijd | bij 20 °C |
Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen | 80 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 0 maanden |