VDO sensor bandenspanningscontrolesysteem
Sensor bandenspann.controlesysteem 66043-67/4021
SENSOR-ORIG-TPMS-JAGUAR-LAND ROVER
Art.-nr. 0879950033
EAN 4053479084152
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Sensorfabrikant | VDO |
Geschikt voor velgtype | Aluminium, Staal |
Artikelnummer fabrikant | VDO S180084770Z |
Schrader-vergelijkingsnummer | 66043-67/4019 |
Geschikt voor ventielgatdiameter | 11,3 mm |
Aanhaalmoment – wartelmoer conform specificaties van de fabrikant incl. tolerantie | 8 Nm |
Zendfrequentie | 433,92 MHz |
Accu/Batterijtype | Lithium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!