VDE-zijkniptang, DIN ISO 5749 IEC 60900
VDE-zijkniptang DIN ISO5749 IEC60900
ZIJKNIPTANG-VDE-L160MM
ZEBRA



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Krachtbesparend, schoon snijdend dankzij gefreesde precisie snijrand
- Het hoogwaardige gereedschapsstaal zorgt voor de lange levensduur en precisie van snijvlakken
- Slanke vorm van de kop voor optimale toegankelijkheid
- Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken
- Messen: Inductiegeharde precisiebladen
- Oppervlak: Geslepen en verchroomd aan alle kanten
- Scharnier: Ingelegd
Lengte (L) | 160 mm |
Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter | 4 mm |
Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter | 2.8 mm |
Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter | 2 mm |
EN-Norm | 60900 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
ISO | 5749 |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)