Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-waterpomptang DIN ISO 8976 - IEC 60900

VDE-waterpomptang, 2C-handgreep, verstelbaar
VDE-WATERPOMPTANG-2C-255MM

Art.-nr. 071401 583

EAN 4065746774260

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-waterpomptang DIN ISO 8976 - IEC 60900

Art.-nr. 071401 583
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
Voor het vastpakken, vasthouden en vastzetten en losdraaien van moeren en schroeven
  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Zelfklemmende waterpomptangen met drukknopverstelling zorgen voor gemakkelijke en snelle bediening

  • Nauwkeurige, veilige afstellingen kunnen direct op het werkstuk worden uitgevoerd

  • Ergonomische en comfortabele antislip 2C-handgreep voor comfortabel werken

  • Geharde precisietanden voor een hoge slijtvastheid

  • Hoge gripcapaciteit bij een slank ontwerp
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

255 mm

Lengte in inches (L)

10 in

Min./max. klembereik

10-46 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Normering

ISO 8976, EN 60900

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie