Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

VDE water pump pliers 2-C handle adjustable

VDE water pump pliers 2-C handle adjustable

Art. N° 071401 583

EAN 4065746774260

Prix affichés aux clients après connexion
VDE water pump pliers 2-C handle adjustable

Art. N° 071401 583
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
For gripping, holding and tightening and loosening nuts and screws
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

255 mm

Longueur en pouces (L)

10 in

Plage de serrage min./max.

10-46 mm

Finition

Chromé

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Normes

ISO 8976, EN 60900