Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-vervangingsblad

VDE-SCHROEVENDRAAIERKLING-SLEUF-0,8X4,0

Art.-nr. 0613900040

EAN 4045989311965

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-vervangingsblad

Art.-nr. 0613900040
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
Vervangend verwisselbaar blad voor VDE-schroevendraaierset 14-delig 061390014

Afzonderlijk getest bij 10.000 volt

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

Zaagsnede

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

0,8 x 4,0 mm

Oppervlakte

Gebronsd

Normering

IEC 60900:2018

Bladlengte

97 mm

Lengte

175 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VDE-hendel

VDE-SCHROEVENDRAAIER-HANDGREEP

Vervangende steel voor VDE-schroevendraaierset;14-delig;061390014
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VDE-schroevendraaierset 14-delig

SCHROEVENDRAAIER-VDE-SET-14DLG

Bestaat uit een handgreep, een fijnmechanische draaidop en 12 wisselklingen