VDE telefoontang, gebogen
VDE gebogen telefoontang
VDE ZIJKNIPTANG 160 MM
ZEBRA







Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
Beschermt gewrichten en spieren
Ontspannen en vermoeiingsvrije handpositie
Universele toepassing met tal van functies
- Schroeven aandraaien met geprofileerd brandergat
- Persen van adereindhulzen (laagspanning)
- Nauwkeurig en krachtig snijden
- Strippen van 1,5 en 2,5 mm² draden
Lange levensduur van de precisiegrijp- en -snijvlakken
Hoogwaardig gereedschapsstaal
Veilige werkmethode
Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag
Inductiegeharde precisiebladen
Oppervlak geslepen en rondom verchroomd
Met ingelegde openingsveer
Datasheets(X)
Lengte (L) | 210 mm |
Lengte in inches (L) | 8-1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter | 5.9 mm |
Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter | 2.5 mm |
Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU | 13 mm |