VDE-telefoontang, andere
VDE-telefoontang, andere
VDE-PLATTE RONDE TANG, 160MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 160 mm |
Lengte in inches (L) | 6-1/2 in |
Bekkenlengte (L3) | 50 mm |
Bekkenbreedte (W3) | 16,5 mm |
Bekkendikte (T1) | 9,5 mm |
Breedte bekkenpunten (W4) | 3 mm |
Dikte bekkenpunten (T2) | 2,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Vertind |
ISO | 5745 |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |