Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-telefoontang DIN ISO 5745, IEC 60900

TELEFOONTANG-VDE-40GRD-KORT-L160MM

Art.-nr. 071401 596

EAN 4050641964038

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-telefoontang DIN ISO 5745, IEC 60900

Art.-nr. 071401 596
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
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal voor lange levensduur en precisie van het grijp- en snijvlak

  • Elastische punt voor hoge belastingen, met name buigbelastingen

  • Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken

  • Bladen zijn bovendien inductief gehard

  • Oppervlak geslepen en rondom verchroomd

  • Getande grijpvlakken

  • Ingelegd scharnier
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

160 mm

Lengte in inches (L)

6-1/2 in

Bekkenlengte (L3)

46 mm

Bekkenbreedte (W3)

16,5 mm

Bekkendikte (T1)

9 mm

Hoek van bekken

40 graden

Breedte bekkenpunten (W4)

3 mm

Dikte bekkenpunten (T2)

2,5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

ISO

5745

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie