Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE tangenassortiment

VDE-tang, assortiment, 4-delig
ZEBRA-TANGENASS.-VDE 4-DLG.

Art.-nr. 0965900607

EAN 4053479608211

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE tangenassortiment

Art.-nr. 0965900607

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

4 stuks
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor aangepaste uitrusting van gereedschapswagens, ORSY BULL koffers, bedrijfswageninrichtingen en ORSY opbergsystemen.

Aantal stuks in assortiment of set

4 st

EN-Norm

0 - Niet van toepassing

Inclusief VDE tangenassortiment:
1 x
VDE-striptang, IEC 60900

STRIPTANG-JB-VDE-160MM

Omschrijving: Nauwkeurig en moeiteloos strippen van kabels en aders met kunststof of rubberen isolatie.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-zijkniptangen DIN ISO 5749, IEC 60900

ZIJKNIPTANG-VDE-L160MM

Omschrijving:
160 mm
Voor het knippen van harde en zachte draden en kabels, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE combinatietang DIN ISO 5746, IEC 60900

COMBINATIETANG-VDE-L180MM

Omschrijving: Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-telefoontang DIN ISO 5745, IEC 60900

TELEFOONTANG-VDE-RECHT-L200MM

Omschrijving:
200 mm
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
Schuiminzet vr ass. VDE tangen, 4-dlg.
1 x
Schuiminzet vr ass. VDE tangen, 4-dlg.

FMINRT-PLRS-VDE-SET-4PCS

Omschrijving: For VDE pliers assortment
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie