VDE-striptang, IEC 60900
VDE-striptang 2C handgreep IEC 60900
STRIPTANG-JB-VDE-160MM
ZEBRA




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Hoogwaardig gereedschapsstaal voor een lange levensduur en hoge precisie
- Automatische opening van de tang door openingsveer
- Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken
- De stelschroef kan worden vastgezet met een kartelmoer
- Oppervlak: Geslepen en verchroomd aan alle kanten
- Scharnier: Ingelegd
Datasheets(X)
Lengte (L) | 160 mm |
Lengte in inches (L) | 6 in |
Max. aderdiameter (Ø) | 5 mm |
Max. draaddoorsnede | 10 mm² |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
EN-Norm | 60900 |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |