Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-schroevendraaierset met sleuf/kruiskop PZ voor langsdraaien 5-delig

VDE-schroevendr.set sleuf/kruiskop PZ
SCHROEVENDRAAIER-VDE-SET-PZ/SLEUF

Art.-nr. 061396335

EAN 4038898274605

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-schroevendraaierset met sleuf/kruiskop PZ voor langsdraaien 5-delig

Art.-nr. 061396335
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
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)

Schacht: zwart-oxide, geïsoleerd



Norm: Individueel getest volgens IEC 60900:2004

VDE-getest, GS-getest

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de elektro-industrie

Aantal stuks in assortiment of set

5 st

Inclusief VDE-schroevendraaierset met sleuf/kruiskop PZ voor langsdraaien 5-delig:
1 x
VDE-schroevendraaier, sleuf

SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-0,4X2,5X80

Omschrijving:
0,4 x 2,5 mm
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-schroevendraaier, sleuf

SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-0,8X4X100

Omschrijving:
0,8 x 4,0 mm
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-schroevendraaier, sleuf

SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-1,2X6,5X150

Omschrijving:
1,2 x 6,5 mm
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-schroevendraaier, PZ-kruiskop

SCHROEVENDRAAIER-VDE-PZ1X80

Omschrijving:
1
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-schroevendraaier, PZ-kruiskop

SCHROEVENDRAAIER-VDE-PZ2X100

Omschrijving:
2
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
Hoeveelheid: 1 x