VDE-schroevendraaierset TX 6-delig
VDE-schroevendraaier TX set
SCHROEVENDRAAIER-VDE-SET-TX-6DLG
Art.-nr. 061396235
EAN 4052712540394
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
- Schacht: zwart-oxide, geïsoleerd
- Tip: Binnen-TX, Black Point
- Schroefsymbool en grootte van handgreep op uiteinde van handgreep voor snelle identificatie
- Norm: IEC 60900
Productinformatie
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
Inclusief VDE-schroevendraaierset TX 6-delig:
1
x
Omschrijving:
8; TX8
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Omschrijving:
9; TX9
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Omschrijving:
TX10
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Omschrijving:
TX15
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Omschrijving:
TX20
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Omschrijving:
TX25
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
Hoeveelheid:
1
x