Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-schroevendraaierset 14-delig

VDE-schroevendraaierset 14-delig
SCHROEVENDRAAIER-VDE-SET-14DLG

Art.-nr. 061390014

EAN 4045727250228

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-schroevendraaierset 14-delig

Art.-nr. 061390014
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
Bestaat uit een handgreep, een fijnmechanische draaidop en 12 wisselklingen

12 wisselklingen


Kies eenvoudig de passende kling, steek deze in de handgreep – klaar!



Ook te gebruiken voor elektronica en als precisieschroevendraaier


Dankzij de draaiende opsteekdop

Opmerking

De totale lengte van de schroevendraaier is niet gelijk aan de lengte van de kling plus de lengte van het heft, aangezien de kling in het heft wordt gestoken.

Individueel getest volgens IEC 60900:2004

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

14 st

Inclusief VDE-schroevendraaierset 14-delig:
1 x
VDE-vervangingsblad

VDE-SCHROEVENDRAAIERKLING-SLEUF-0,5X3,0

Omschrijving:
Zaagsnede; Lengte: 175 mm; 0,5 x 3,0 mm; 3.0 mm
Vervangend verwisselbaar blad voor VDE-schroevendraaierset 14-delig 061390014
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-vervangingsblad

VDE-SCHROEVENDRAAIERKLING-SLEUF-0,8X4,0

Omschrijving:
Zaagsnede; Lengte: 175 mm; 0,8 x 4,0 mm; 4.0 mm
Vervangend verwisselbaar blad voor VDE-schroevendraaierset 14-delig 061390014
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Replacement blade VDE PZ for screwdriver

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-PZ2X175

Omschrijving:
PZ2; Lengte: 175 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-vervangingsblad

VDE-SCHROEVENDRAAIERKLING-PH1

Omschrijving:
PH1; Lengte: 155 mm
Vervangend verwisselbaar blad voor VDE-schroevendraaierset 14-delig 061390014
Hoeveelheid: 1 x
Replacement blade VDE TX for screwdriver
1 x
Replacement blade VDE TX for screwdriver

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-10X175

Omschrijving:
TX10; Lengte: 175 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Hoeveelheid: 1 x
Replacement blade VDE TX for screwdriver
1 x
Replacement blade VDE TX for screwdriver

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-15X175

Omschrijving:
TX15; Lengte: 175 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-vervangingsblad

VDE-SCHROEVENDRAAIERKLING-PH2

Omschrijving:
PH2; Lengte: 175 mm
Vervangend verwisselbaar blad voor VDE-schroevendraaierset 14-delig 061390014
Hoeveelheid: 1 x
Replacement blade VDE TX for screwdriver
1 x
Replacement blade VDE TX for screwdriver

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-20X175

Omschrijving:
TX20; Lengte: 175 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-vervangingsblad

VDE-SCHROEVENDRAAIERKLING-SLEUF-0,4X2,5

Omschrijving:
Zaagsnede; Lengte: 150 mm; 0,4 x 2,5 mm; 2.5 mm
Vervangend verwisselbaar blad voor VDE-schroevendraaierset 14-delig 061390014
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-vervangingsblad

VDE-SCHROEVENDRAAIERKLING-SLEUF-0,6X3,5

Omschrijving:
Zaagsnede; Lengte: 175 mm; 0,6 x 3,5 mm; 3.5 mm
Vervangend verwisselbaar blad voor VDE-schroevendraaierset 14-delig 061390014
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-vervangingsblad

VDE-SCHROEVENDRAAIERKLING-SLEUF-1,0X5,5

Omschrijving:
Zaagsnede; Lengte: 175 mm; 1,0 x 5,5 mm; 5.5 mm
Vervangend verwisselbaar blad voor VDE-schroevendraaierset 14-delig 061390014
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-vervangingsblad

VDE-SCHROEVENDRAAIERKLING-SLEUF-1,2X6,5

Omschrijving:
Zaagsnede; Lengte: 175 mm; 1,2 x 6,5 mm; 6.5 mm
Vervangend verwisselbaar blad voor VDE-schroevendraaierset 14-delig 061390014
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-hendel

VDE-SCHROEVENDRAAIER-HANDGREEP

Omschrijving: Vervangende steel voor VDE-schroevendraaierset;14-delig;061390014
Hoeveelheid: 1 x