Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-schroevendraaier, sleuf

VDE-schroevendraaier sleuf
SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-1,2X8X175

Art.-nr. 061363108

EAN 4038898273943

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-schroevendraaier, sleuf

Art.-nr. 061363108
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
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
  • Kling: Gebruineerd, geïsoleerd

  • Kop: Gebaseerd op DIN ISO 2380-1-B

  • Per stuk getest in waterbad met 10 kV testspanning

  • Gekenmerkt met jaar van productie

  • Extra op koude vervorming getest

Norm: IEC 60900

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor werkzaamheden aan onderdelen met uiterlijk 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)

Aansluiting

Zaagsnede

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

1,2 x 8,0 mm

Bladlengte (A)

175 mm

Handvatlengte (B)

114 mm

Handvatbreedte (C)

38 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie