VDE-schroevendraaier, platte sleuf, extra slank
SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-SLIM-0,8X4
Art.-nr. 061363140
EAN 4052712010446
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Isolatie met kleinere bladdiameter in kritieke werkgebieden
- Voorkomt rafelen van de isolatie
- Schroefsymbool op het uiteinde van de handgreep voor snelle identificatie
- Blad: zwarte oxide-afwerking
- Aandrijving: DIN ISO 2380-I-A
Individueel getest volgens IEC 60900:2004
Datasheets(X)
Schakelkasten en verdeelkasten, stroomonderbrekers, aansluitstrips en relais.
![]() | |
Aansluiting | Zaagsnede |
Dikte van snijrand x breedte van snijrand | 0,8 x 4 mm |
Bladlengte (A) | 100 mm |
Handvatlengte (B) | 83 mm |
Handvatbreedte (C) | 27 mm |