Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-schroevendraaier, platte sleuf, extra slank

SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-SLIM-0,4X2,5

Art.-nr. 061363125

EAN 4052712010378

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-schroevendraaier, platte sleuf, extra slank

Art.-nr. 061363125
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
Om laag gelegen schroef- en veerelementen moeiteloos te bereiken.
  • Isolatie met kleinere bladdiameter in kritieke werkgebieden

  • Voorkomt rafelen van de isolatie

  • Schroefsymbool op het uiteinde van de handgreep voor snelle identificatie

  • Blad: zwarte oxide-afwerking

  • Aandrijving: DIN ISO 2380-I-A

Individueel getest volgens IEC 60900:2004

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Schakelkasten en verdeelkasten, stroomonderbrekers, aansluitstrips en relais.

Aansluiting

Zaagsnede

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

0,4 x 2,5 mm

Bladlengte (A)

80 mm

Handvatlengte (B)

83 mm

Handvatbreedte (C)

27 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie