VDE-schroevendraaier, kruiskop PH, extra slank
SCHROEVENDRAAIER-VDE-PH-SLIM-2X100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Isolatie met kleinere bladdiameter in kritieke werkgebieden
- Voorkomt rafelen van de isolatie
- Schroefsymbool op het uiteinde van de handgreep voor snelle identificatie
- Blad: zwarte oxide-afwerking
- Aandrijving: DIN ISO 8764-I-PH
Individueel getest volgens IEC 60900:2004
Datasheets(X)
Voor besturings- en verdeelkasten, automatische stroomonderbrekers, serieklemmen, relais, enz.
![]() | |
Aansluiting | PH2 |
Normering | ISO 8764, IEC 60900:2004 |
Bladlengte (A) | 100 mm |
Handvatlengte (B) | 106 mm |
Handvatbreedte (C) | 35 mm |