Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-schroevendraaier, kruiskop PH, extra slank

SCHROEVENDRAAIER-VDE-PH-SLIM-1X80

Art.-nr. 061363210

EAN 4052712010477

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-schroevendraaier, kruiskop PH, extra slank

Art.-nr. 061363210
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
Eenvoudige toegang tot diepliggende schroef- en veerelementen
  • Isolatie met kleinere bladdiameter in kritieke werkgebieden

  • Voorkomt rafelen van de isolatie

  • Schroefsymbool op het uiteinde van de handgreep voor snelle identificatie

  • Blad: zwarte oxide-afwerking

  • Aandrijving: DIN ISO 8764-I-PH

Individueel getest volgens IEC 60900:2004

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor besturings- en verdeelkasten, automatische stroomonderbrekers, serieklemmen, relais, enz.

Aansluiting

PH1

Normering

ISO 8764, IEC 60900:2004

Bladlengte (A)

80 mm

Handvatlengte (B)

96 mm

Handvatbreedte (C)

31 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie