VDE-schroevendraaier fijnmechanica, platte sleuf
SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-0,5X3,0X75
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Per stuk getest in waterbad met 10 kV testspanning
- Gekenmerkt met jaar van productie
- Extra op koude vervorming getest bij –40°C (merk C)
- Kling: Ronde kling, geïsoleerd, gebruineerd
- Opname: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluiting | Zaagsnede |
Dikte van snijrand x breedte van snijrand | 0,5 x 3 mm |
Bladlengte | 75 mm |
Handvatlengte/handvatbreedte | 100 / 20 mm |
Bladlengte in inches | 3 in |
Overig standaard | IEC 60900:2004 |