Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-schroevendraaier fijnmechanica, platte sleuf

SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-0,3X1,8X60

Art.-nr. 0613486018

EAN 4045727082874

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-schroevendraaier fijnmechanica, platte sleuf

Art.-nr. 0613486018
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
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
  • Per stuk getest in waterbad met 10 kV testspanning

  • Gekenmerkt met jaar van productie

  • Extra op koude vervorming getest bij –40°C (merk C)

  • Kling: Ronde kling, geïsoleerd, gebruineerd

  • Opname: DIN 5264-A, ISO 2380

EN 60900, IEC 60900

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

Zaagsnede

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

0,3 x 1,8 mm

Bladlengte

60 mm

Handvatlengte/handvatbreedte

100 / 20 mm

Bladlengte in inches

2-3/8 in

Overig standaard

IEC 60900:2004

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie