Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-schroevendraaier Voor zeskantaandrijving

VDE-schroevendraaier, buitenzeskant
SCHROEVENDRAAIER-VDE-BU6KT-SW6X125
ZEBRA

Art.-nr. 061363606
EAN 4038898274346
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
  • Blad: zwart oxide, geïsoleerd

  • Punt: DIN 475/2

  • Norm: DIN 7445, IEC 60900
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

6 mm

Bladlengte (A)

125 mm

Handvatlengte/handvatbreedte (B / C)

96 / 31 mm

Bladlengte in inches

5 in

Lengte

221 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie