Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-schroevendraaier, TX

SCHROEVENDRAAIER-VDE-TX20

Art.-nr. 061362320

EAN 4052712540349

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-schroevendraaier, TX

Art.-nr. 061362320
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
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
  • Blad: zwart oxide, geïsoleerd

  • Punt: Binnen-TX, Black Point

  • Schroefsymbool en grootte van handgreep op uiteinde van handgreep voor snelle identificatie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

TX20

Bladlengte (A)

125 mm

Handvatlengte (B )

96 mm

Handvatbreedte (C)

31 mm

Normering

IEC 60900:2018

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie