Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-schroevendraaier, TX

SCHROEVENDRAAIER-VDE-TX10

Art.-nr. 061362310

EAN 4052712540219

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-schroevendraaier, TX

Art.-nr. 061362310
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
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
  • Blad: zwart oxide, geïsoleerd

  • Punt: Binnen-TX, Black Point

  • Schroefsymbool en grootte van handgreep op uiteinde van handgreep voor snelle identificatie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

TX10

Bladlengte (A)

100 mm

Handvatlengte (B )

83 mm

Handvatbreedte (C)

27 mm

Normering

IEC 60900:2018

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie