Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-schroevendraaier, PZ-kruiskop

VDE-schroevendraaier kruiskop PZ
SCHROEVENDRAAIER-VDE-PZ1X80

Art.-nr. 06136331

EAN 4038898274070

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-schroevendraaier, PZ-kruiskop

Art.-nr. 06136331
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
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
  • Blad: zwart oxide, geïsoleerd

  • Uitgangstype: ISO 8764-PZ

  • Norm: DIN 7438, IEC 60900
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

PZ1

Bladlengte (A)

80 mm

Handvatlengte (B)

96 mm

Handvatbreedte (C)

31 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie