Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-schroevendraaier, PH-kruiskop Voor werkzaamheden aan spanningvoerende onderdelen met maximaal 1.000 V (AC) of 1.500 V (DC)

VDE-schroevendraaier, PH-kruiskop
SCHROEVENDRAAIER-VDE-PH0X80
ZEBRA

Art.-nr. 06136320
EAN 4038898273974

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Kling: gebruineerd, geïsoleerd

  • Aandrijving: Conform DIN ISO 8764-1-PH

  • Per stuk getest in waterbad met 10 kV testspanning

  • Gekenmerkt met jaar van productie

  • Extra op koude vervorming getest
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

PH0

Normering

IEC 60900:2018

Bladlengte (A)

80 mm

Handvatlengte (B)

83 mm

Handvatbreedte (C)

27 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie