Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE rondbektang DIN ISO 5745, IEC 60900

VDE rondbektang ZEBRA DIN ISO 5745 IEC 60900
RONDBEKTANG-VDE-CR-L160MM

Art.-nr. 071401 595

EAN 4050641965424

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE rondbektang DIN ISO 5745, IEC 60900

Art.-nr. 071401 595
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
Voor het buigen van draadogen
  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange standtijd van de precisiepunten

  • Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken

  • Oppervlak: Geslepen en verchroomd aan alle kanten

  • Bekken: Rond, glad

  • Scharnier: Ingelegd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

160 mm

Lengte in inches (L)

6-1/4 in

Bekkenlengte (L3)

26 mm

Bekkendikte (T1)

9 mm

Dikte bekkenpunten (T2)

3 mm

Bekkenbreedte (W3)

18 mm

EN-Norm

60900

Materiaal handgreep

PVC

ISO

5745

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie