Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE robuuste zijkniptang DIN ISO 5749, IEC 60900

VDE krachtzijkniptang DIN ISO 5749 IEC 60900
ZIJKNIPTANG-VDE-L180MM

Art.-nr. 071501 89
EAN 4011231724494

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het knippen van pianodraad, harde en zachte draad
  • Voor het werken aan onder spanning staande delen tot 1000 Volt (AC) en tot 1500 Volt (DC), met inachtneming van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Krachtenbesparing, schoon snijden dankzij gefreesde precisie snijrand

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal zorgt voor een lange levensduur en uiterste precisie van de bladen, zelfs onder maximale belasting

  • Eéncomponent handvat met brede VDE-kraag voor veilig werken

  • Inductief geharde precisiebladen

  • Oppervlak volledig geslepen en verchroomd

  • Overlapverbinding met gesmede as
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

180 mm

Lengte in inches (L)

7 in

Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter

3.8 mm

Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter

2.7 mm

Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter

2.2 mm

Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter

4 mm

EN-Norm

60900

ISO

5749

Materiaal handgreep

Kunststof

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie