Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE robuuste zijkniptang DIN ISO 5749, IEC 60900

VDE-krachtzijkniptang ZEBRA DIN 5749 IEC 60900
ZIJKNIPTANG-VDE-CR-L200MM

Art.-nr. 071401 597

EAN 4050641965448

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE robuuste zijkniptang DIN ISO 5749, IEC 60900

Art.-nr. 071401 597
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
Voor het knippen van pianodraad, harde en zachte draad
  • Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), met inachtneming van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Krachtenbesparing, schoon snijden dankzij gefreesde precisiesnijrand

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal zorgt voor een lange levensduur en uiterste precisie van de bladen ook onder maximale spanningen

  • Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken

  • Bladen: inductief geharde precisiebladen

  • Oppervlak: volledig geslepen en verchroomd

  • Scharnier: Opgelegd, as aangesmeed
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

200 mm

Lengte in inches (L)

8 in

Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter

4 mm

Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter

3 mm

Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter

2,5 mm

Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter

4,5 mm

EN-Norm

60900

ISO

5749

Materiaal handgreep

PVC

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie