Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-precisieschroevendraaier, PH verzonken kop Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)

VDE-schroevendraaier fijnmechanica PH
SCHROEVENDRAAIER-VDE-PH0X60
ZEBRA

Art.-nr. 06134870
EAN 4045727083093
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Per stuk getest in waterbad met 10 kV testspanning

  • Gekenmerkt met jaar van productie

  • Extra op koude vervorming getest bij –40°C (merk C)

  • Kling: Ronde kling, geïsoleerd, gebruineerd

  • Aandrijving: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

PH0

Bladlengte

60 mm

Handvatlengte/handvatbreedte

100 / 20 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie