Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE platbektang DIN ISO 5745, IEC 60900

VDE-platbektang DIN ISO 5745 IEC 60900
PLATBEKTANG-VDE-160MM

Art.-nr. 071501 91
EAN 4011231724548
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor grijpen en vasthouden
  • Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur van de grijpvlakken

  • Eéncomponent handgreep met brede VDE-kraag maakt het werken veilig

  • Oppervlakte geheel geslepen en verchroomd

  • Gekartelde grijpvlakken

  • Ingelegd scharnier
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

160 mm

Lengte in inches (L)

6-1/4 in

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Materiaal handgreep

1-component kunststof

Bekkenbreedte (W3)

18 mm

Breedte bekkenpunten (W4)

6 mm

Bekkendikte (T1)

9.5 mm

Dikte bekkenpunten (T2)

9.5 mm

Bekkenlengte (L3)

30 mm

EN-Norm

60900

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie