Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-momentsleutel 3/8 inch beschermende isolatie

VDE-momentsleutel 3/8 inch
MOMENTSLEUTEL-VDE-3/8INCH-5-25NM

Art.-nr. 071500305

EAN 4065746608008

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-momentsleutel 3/8 inch beschermende isolatie

Art.-nr. 071500305
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
3/8 inch momentsleutel met buitenvierkant, geïsoleerd tot 1000 V
  • Geïsoleerde VDE-momentsleutel voor veilig werken in de buurt van spanningvoerende onderdelen

  • Nauwkeurig aanhalen met een hoge triggernauwkeurigheid van ± 4% tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde

  • Door de duidelijke schaalverdeling kunnen de draaimomentwaarden gemakkelijk worden afgelezen

  • Compact ontwerp voor eenvoudig gebruik in krappe ruimtes

  • Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Voldoet aan ISO-norm 6789-2 voor handmatige momentschroevendraaiers

  • De ergonomisch gevormde kunststof handgreep ligt comfortabel en stevig in de hand

  • Omkeerbaar buitenvierkant is geschikt voor rechtsom en linksom triggeren, daardoor geschikt voor diverse toepassingsgebieden
Opmerking
  • Inclusief kalibratiecertificaat en serienummer

  • Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanning staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Nadat u de momentsleutel hebt gebruikt, ontspant u de veer door terug te draaien naar de laagste schaalwaarde

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld

  • Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De VDE-momentsleutel is speciaal ontworpen voor het werken in de buurt van spanningvoerende onderdelen. Daardoor is hij ideaal voor elektrische installaties, elektromobiliteit, onderhoudswerkzaamheden aan elektrische systemen en andere werkzaamheden waarbij veilige hantering van spanningvoerende onderdelen vereist is.

Aansluiting

3/8 inch

Min. meetbereik koppel

5 Nm

Max. meetbereik koppel

25 Nm

Schaalwaarde

0,5 nm

Geschikt voor rechtshandig gebruik

Ja

Geschikt voor linkshandig gebruik

Ja

ISO

6789-2

Materiaal handgreep

1-component kunststof

Lengte

305 mm

Hefboomlengte

100 mm

Ratelkophoogte

60 mm

Ratelkophoogte met vierkant

78 mm

Handvatdiameter

50 mm

Breedte ratelkop

40 mm

Min./max. meetbereik koppel

5-25 Nm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie