Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-lasdoos WMini

VDE-kabellasdoos WMini
LASDOOS-VDE-GRIJS-IP54-89X43X37MM

Art.-nr. 097505043

EAN 4024835696593

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-lasdoos WMini

Art.-nr. 097505043

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met externe bevestigingsnokken (dwars- en slobgat voor correcties achteraf)

Conform DIN EN 60670 (VDE 0606)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor beveiligde installatie (binnenshuis)


Voor kleine ruimtes, bijv. kabelkanalen

Lengte x breedte x hoogte

89 x 43 x 37 mm

Kleur

LichtGrijs, vergelijkbaar met RAL 7035

Aantal kabeldoorvoeren

10 st

Beschermklasse IP

IP 54

Nominale spanning

400 V AC

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 40 °C

Materiaal onderste deel

Polyethyleen

Materiaal bovenste deel

PP - polypropyleen

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie