VDE-lasdoos WFK 2 met zelfafdichtende, zachte membraaninvoeropeningen
WRJC-VDE-WFK2-IP65-EXFSTNGLUG-93X93X54MM
Art.-nr. 0975050122
EAN 4050641882769
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Groot aansluitvlak
- Zeer robuust (stootvast en onbreekbaar)
- Plastofast-RVS schroeven voor een goede dekselpassing
Conform DIN EN 60670 (VDE 0606)
Datasheets(X)
Beschermde installatie buiten conform DIN VDE 0100-737, binnen
![]() | |
Kleur | LichtGrijs, vergelijkbaar met RAL 7035 |
Lengte x breedte x hoogte | 93 x 93 x 54 mm |
Maximale kabeldoorsnede | 4 mm² |
Uitvoering | Leeg, met externe bevestigingsbeugels |
Aantal kabeldoorvoeren | 7 st |
Aantal kabeldoorvoeren vloer | 1 st |
Min./max. afdichtbereik | 2-16 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermklasse IP | IP 65 |
Nominale spanning | 690 V AC |
Materiaal | PS - polystyreen |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -25 tot 40 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!