Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-lasdoos WFK 1 met zelfafdichtende, zachte membraaninvoeropeningen

LASDOOS-VDE-WFK1-IP65-80X80X51MM

Art.-nr. 0975050110

EAN 4038898847625

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-lasdoos WFK 1 met zelfafdichtende, zachte membraaninvoeropeningen

Art.-nr. 0975050110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Groot aansluitvlak
  • Zeer robuust (stootvast en onbreekbaar)
  • Plastofast-RVS schroeven voor een goede dekselpassing

Conform DIN EN 60670 (VDE 0606)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Beschermde installatie buiten conform DIN VDE 0100-737, binnen

Kleur

LichtGrijs, vergelijkbaar met RAL 7035

Lengte x breedte x hoogte

80 x 80 x 51 mm

Maximale kabeldoorsnede

2,5 mm²

Uitvoering

Leeg

Aantal kabeldoorvoeren

7 st

Aantal kabeldoorvoeren vloer

1 st

Min./max. afdichtbereik

2-16 mm

Slagvastheid

IK07

Beschermklasse IP

IP 65

Nominale spanning

690 V AC

Materiaal

PS - polystyreen

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 40 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelinvoer, polyamide Metrisch conform EN 60423/EN 62444

KABELINVOER-POLYAMIDE-GRIJS-M20X1,5-EU

x 100 st
Contramoer, polyamide Metrisch conform EN 60423

CONTRAMOER-HEX-PA-GRIJS-SW27-M20X1,5

x 100 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Draadnippel voor snelle montage

DRAADNIPPEL-MESS-(TBV.ST/ALU.BUIS)-EN20

Goede aansluiting van elektra-installatiebuizen aan lasdozen
x 10 st