Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-lasdoos Q12

VDE-kabellasdoos Q12
LASDOOS-VDE-GRIJS-IP20-85X85X37

Art.-nr. 097505045

EAN 4048539488469

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-lasdoos Q12

Art.-nr. 097505045

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met externe bevestigingsnokken (dwars- en slobgat voor correcties achteraf)

Conform DIN EN 60670 (VDE 0606)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor beveiligde installatie (binnenshuis)


Verlaagde plafonds en verhoogde vloeren

Lengte x breedte x hoogte

85 x 85 x 37 mm

Aantal kabeldoorvoeren

15 st

Aantal kabeldoorvoeren vloer

3 st

Beschermklasse IP

IP 20

Nominale spanning

400 V AC

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 40 °C

Kleur

LichtGrijs, vergelijkbaar met RAL 7035

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie