Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-kabelschaar, gesmede kop IEC 60900

VDE-kabelknippers, gesmede kop
KABELSCHAAR-VDE-KBLD12MM

Art.-nr. 071507 55
EAN 4011231725651

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor meeraderige koperen en aluminium kabels
  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Het hoogwaardige gereedschapsstaal zorgt voor de lange levensduur en precisie van snijvlakken

  • Speciale bladgeometrie voor snel en vervormingsvrij knippen door kabels met één of meer aders

  • Comfortabele 1C-handgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken

  • Snijkanten: geharde precisiebladen

  • Oppervlak: geslepen en verchroomd

  • Scharnieras: geschroefd en opnieuw afstelbaar
Opmerking

Niet geschikt voor staaldraad.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

170 mm

Lengte in inches (L)

6 in

Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU

15 mm

Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede

50 mm²

EN-Norm

60900

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie