VDE-kabelschaar Norm: EN 60900. IEC 900.
VDE-kabelknipper voor kabel met koper/alum. streng
KABELSCHAAR-VDE-KBLD27MM-L580MM



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Handgreep: Kunststof met dompelisolatie, slagvast
- Snijkant: Gehard, precisiegeslepen –> kabels worden niet samengedrukt
- Draaibare armen: Hefboomoverbrenging -> d.w.z. minimale kracht vereist
- Scharnier: Schroefscharnier, instelbaar
- Kop: Gesmeed speciaal staal, verwisselbaar
- Toepassing: Knippen, strippen
Niet geschikt voor staaldraad
Datasheets(X)
Voor meeraderige koperen en aluminium kabel
Lengte (L) | 580 mm |
Lengte in inches (L) | 24 in |
Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU | 27 mm |
Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede | 150 mm² |
EN-Norm | 60900 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!