Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-kabelschaar

VDE-kabelschaar
KABELSCHAAR-VDE-KBLD16MM

Art.-nr. 071507 50

EAN 4024835691444

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-kabelschaar

Art.-nr. 071507 50

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor meeraderige koperen en aluminium kabel

Norm: EN 60900. IEC 900



Handgreep:


  • Geïsoleerd met kunststof

  • Slagvast

  • Handbescherming


Snijkant:


  • Voor meeraderige koperkabels en aluminiumkabels

  • Kabels worden niet samengedrukt

  • Gehard

  • Precisiegeslepen


Scharnier:


Instelbaar schroefscharnier



Kop:


RVS

Opmerking

Niet geschikt voor staaldraad.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

230 mm

Lengte in inches (L)

9 in

Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU

16 mm

Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede

50 mm²

EN-Norm

60900

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie